Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 6,00 x 2,00 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-528400
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     528400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 6,00 x 2,00 FPM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
6,00 mm
Schnur Ø:
2,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2586*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,199*
€ 1,42681
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9568*
€ 1,13859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7086*
€ 0,84323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3386*
€ 0,40293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3286*
€ 0,39103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3186*
€ 0,37913
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.