Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epple 5601 B 5kg Ei.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-541490
Hersteller:
     E. Epple
Herst.-Nr.:
     2 05601 B0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epple classic Klebstoff
Dichtstoff
Klebstoff
Epple
Epple 2-Komponenten-Kleber 5601 Eimer a 5 kg Haerter Teil B
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer B Härter
Gebindegröße:
5000 g
Produktbereich:
Epoxidharzklebstoff
Typ:
epple 5601
Technologie:
Epoxid
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +150 °C
Hersteller:
epple
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 5601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,51*
€ 379,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.