Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi C 210 x 250 x 16 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-557390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     557390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial wellendichtring
Wellendichtring C 210 x 250 x 16 NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
210,00 mm
Außen Ø:
250,00 mm
Breite:
16,00 mm
Typ:
C
Material:
FPM
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: FPM, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,8731*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,8482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,1949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,0912*
€ 34,61853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,8622*
€ 30,77602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,6331*
€ 26,93339
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,8731*
€ 22,45899
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.