Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker RT 426 Kon-vern. 25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-567750
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60003743
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker RT 426
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Silikonkautschuk RT 426 Kondensationsvernetz Hobbock a 25 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
25 kg
Farbe:
braun
Härter:
T 37 / 3 %
Typ:
ELASTOSIL RT 426
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonkautschuk, Silikon, RTV2, Elastosil®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 948,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,90*
€ 1.300,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,65*
€ 1.278,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,85*
€ 1.216,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,65*
€ 1.178,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,99*
€ 1.129,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wacker Chemie
60003843
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.