Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Boxenbau
>
Dämmwolle
>
Artikel
Merinofilz ws mittelfest 20mm 1600 mm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-568410
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
568410
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dämmwolle
dämmwolle
Merinofilz weiss mittelfest 20 mm dick 1600 mm breit spez.Gewicht ca.0,36
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichte 0,36
Dicke:
20 mm
Breite:
1600 mm
Anwendungsbereich:
Wollfilz
Typ:
mittelfest
Material:
MD
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Isolationsmittel
>
Nadelvliese
>
Wollfilz
Weitere Suchbegriffe:
Merinofilz
,
Dämmstoff
,
Dichtstoff
,
Zubehör
,
Merino
,
Filz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,23*
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 590,48*
€ 702,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 584,46*
€ 695,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 566,06*
€ 673,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 551,76*
€ 656,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 516,23*
€ 614,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen