Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Gummitechnik, Kunststofftechnik
>
Rundschnur
>
Artikel
NBR-Rundschnur 2mm 100m sw
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-57250
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
57250
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur perbunan 2 mm
Rundschnur Perbunan Durchmesser 2mm Qualitaet NBR Farbe schwarz Haerte 70 +/-5° Shore A Toleranz DIN ISO 3302-1 E2
Weitere Informationen:
Qualität:
NBR
Härte:
70° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
2 mm
VPE:
100 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Öl- und Benzinbeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E2
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Profiltechnik
>
Rundschnüre
>
Gummi-Rundschnüre, NBR
Weitere Suchbegriffe:
dichtungsrundschnur nbr
,
dichtungsrundschnur 2mm
,
Gummi-Rundschnur
,
NBR
,
Dichtprofil
,
Dichtschnur
,
Dichtung
,
Schnur
,
Gummirundschnur
,
NBR-Rundschnur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,8826*
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1226*
€ 1,33589
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1026*
€ 1,31209
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0626*
€ 1,26449
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,8826*
€ 1,05029
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Original LÖWE Gehrungsschere Löwe 3101 15mm 2Anschläge 45Grad
Original LÖWE
3101
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen