Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-Rundschnur 5mm 50m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-57290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur nbr
Rundschnur Perbunan Durchmesser 5mm Qualitaet NBR Farbe schwarz Haerte 70 +/-5° Shore A Toleranz DIN ISO 3302-1 E2
Weitere Informationen:
Qualität:
NBR
Härte:
70° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
5 mm
VPE:
50 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Öl- und Benzinbeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rundschnur, Gummi-Rundschnur, NBR, Dichtprofil, Dichtschnur, Dichtung, Schnur, Gummirundschnur, NBR-Rundschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5086*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,8686*
€ 2,22363
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,8386*
€ 2,18793
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,8186*
€ 2,16413
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,7886*
€ 2,12843
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,5086*
€ 1,79523
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Original LÖWE
3101
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.