Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi AS 50 x 80 x 8 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-573760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     573760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial wellendichtring
Wellendichtring AS 50 x 80 x 8 NBR DIN3760
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Breite:
8,00 mm
Typ:
AS
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,1806*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,834*
€ 6,94246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,654*
€ 6,72826
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,0896*
€ 6,05662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,385*
€ 5,21815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8406*
€ 4,57031
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1806*
€ 3,78491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.