Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-Rundschnur 20mm 25m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-57420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur ø20 nbr
Rundschnur Perbunan Durchmesser 20mm Qualitaet NBR Farbe schwarz Haerte 70 +/-5° Shore A Toleranz DIN ISO 3302-1 E2
Weitere Informationen:
Qualität:
NBR
Härte:
70° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
20 mm
VPE:
25 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Öl- und Benzinbeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur nbr, rundschnur, Gummi-Rundschnur, NBR, Dichtprofil, Dichtschnur, Dichtung, Schnur, Gummirundschnur, NBR-Rundschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,4154*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 15,4754*
€ 18,41573
pro Meter
ab 200 Meter
€ 15,1954*
€ 18,08253
pro Meter
ab 500 Meter
€ 14,2954*
€ 17,01153
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 13,8254*
€ 16,45223
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 13,4154*
€ 15,96433
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Original LÖWE
3101
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.