Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi CS 90 x 110 x 13 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-574350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     574350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial wellendichtring
Wellendichtring CS 90 x 110 x 13 NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
90,00 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Breite:
13,00 mm
Typ:
CS
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,8129*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,728*
€ 10,38632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,488*
€ 10,10072
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,6464*
€ 9,09922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,6146*
€ 7,87137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7829*
€ 6,88165
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8129*
€ 5,72735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.