Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband® 4651 12mm 50m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-575680
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     575680
EAN/GTIN:
     4005800226397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
Tesaband 4651 schwarz 50 m - 12 mm
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
310 µm
Farbe:
schwarz
Typ:
tesaband
Temperatureinsatzbereich:
bis +130 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, tesa® gewebeband schwarz 50m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, Tesa Gewebeband, Tesa, Band, Tesaband, 4651
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,46*
ab € 8,79834*
€ 11,19834*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 7,87*
€ 11,87*
1
€ 4,60*
ab € 8,36*
€ 11,93*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 12,70*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 15,92*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3184* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.