| |
|
| Artikel-Nr.: 334-580980 Herst.-Nr.: QJ 308 MA EAN/GTIN: 7316577013057 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 308 MA SKF Weitere Informationen: | | Typ: | QJ 308 | Ausführung: | MA | Innen Ø: | 40,00 mm | Außen Ø: | 90,00 mm | Breite: | 23,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Vierpunktlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,63* | € 79,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 70,59* | € 79,76* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 69,39* | € 80,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 71,92* | € 81,53* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 77,80* | € 102,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|