Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ 211 MA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-581010
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 211 MA
EAN/GTIN:
     7316576632013
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 211 MA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 211
Ausführung:
MA
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
21,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 75,88*
€ 91,00*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 91,89*
1
€ 3,19*
ab € 78,97*
€ 92,35*
1 Tag
18
1
€ 4,90*
ab € 83,52*
€ 97,59*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 84,03*
€ 110,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.