Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NN 3010 TN-SPW33 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-581260
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NN 3010 TN/SPW33
EAN/GTIN:
     7316576611124
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NN 3010 TN-SPW33 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NN 3010
Ausführung:
TN-SPW33
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 214,71*
€ 235,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 224,59*
€ 252,76*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 237,95*
€ 258,87*
6 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 243,50*
€ 263,72*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 283,42*
€ 325,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,95*
€ 283,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.