| |
|
| Artikel-Nr.: 334-582380 Herst.-Nr.: 000822051000001 EAN/GTIN: 4012802781649 |
| |
|
| | |
| Laufrolle LR5203-X-2Z INA Weitere Informationen: | | Typ: | LR 5203 | Ausführung: | X-2Z | Innen Ø: | 17,00 mm | Außen Ø: | 47,00 mm | Breite: | 17,50 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laufrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 26,98* | € 37,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,33* | € 37,04* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 35,05* | € 46,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 44,11* | € 58,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 46,44* | € 61,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 35,05* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|