Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturlager 630-8 2RS1 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-599170
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     630/8-2RS1
EAN/GTIN:
     7316571182070
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Miniaturlager 630-8 2RS1 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
630/8
Ausführung:
2RS1
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
22,00 mm
Breite:
11,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Miniaturlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, Wälzlager, Lager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
177
3
€ 4,90*
ab € 5,19*
€ 6,98*
1 Tag
100
1
€ 8,90*
ab € 5,64*
€ 7,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,46*
€ 8,72*
1 Tag
1742
1
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 10,55*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 10,07*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 21 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 41 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 81 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 202 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.381,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.