Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkette 08B-1 1/2"x5/16" ELITE VPE 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60010968
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     60010968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELITE Rollketten
Antrieb
Rollenkette
Kette
ELITE-Rollenkette 08B-1 1/2 x 5/16 Zoll
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Typ:
08B-1
Abmessung:
1/2"x5/16"
DIN:
8187-1
ISO:
606
Hersteller:
IWIS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsrollenkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 15,626* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,43*
€ 119,5117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,78*
€ 118,7382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,05*
€ 114,2995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,28*
€ 111,0032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,13*
€ 92,9747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.