Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkette 10B-1 5/8"x3/8" ELITE VPE 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60010969
Hersteller:
     iwis
Herst.-Nr.:
     60010969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELITE Rollketten
Antrieb
Rollenkette
Kette
ELITE-Rollenkette 10B-1 5/8 x 3/8 Zoll
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Typ:
10B-1
Abmessung:
5/8"x3/8"
DIN:
8187-1
ISO:
606
Hersteller:
IWIS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsrollenkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 17,468* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,73*
€ 131,7687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,32*
€ 130,0908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,95*
€ 124,8905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,86*
€ 121,2134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,34*
€ 103,9346
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.