Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Polyv opti 3 PLx1371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60011211
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     60011211
EAN/GTIN:
     4014486112306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen Optibelt 3 PL 1371
Weitere Informationen:
Rippenanzahl:
3
Bezugslänge:
1371 mm
Profil:
PL
Hersteller:
Optibelt
Riemenhöhe:
7,0 mm
Rippenabstand:
4,7 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband, Keilrippenriemen, Optibelt, Profil PL, Rippen, Riemen, Rippenriemen, Antrieb, Keilrippen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 25,85*
1
€ 6,90*
ab € 23,36*
€ 36,96*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 37,70*
€ 45,79*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.