Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyv opti 9 PLx991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60018522
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     60018522
EAN/GTIN:
     4014486215083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen Optibelt 9 PL 991
Weitere Informationen:
Rippenanzahl:
9
Bezugslänge:
991 mm
Profil:
PL
Hersteller:
Optibelt
Riemenhöhe:
7,0 mm
Rippenabstand:
4,7 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, rippenband, Keilrippenriemen, Optibelt, Profil PL, Rippen, Riemen, Rippenriemen, Antrieb, Keilrippen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 48,61*
€ 63,72*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 53,86*
€ 105,61*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.