Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Polyv conti-t 15 PJx559


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60027195
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     60027195
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen Conti-Tech 15 PJ 559
Weitere Informationen:
Rippenanzahl:
15
Bezugslänge:
559 mm
Profil:
PJ
Hersteller:
Continental
Riemenhöhe:
3,5 mm
Rippenabstand:
2,34 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rippenband, Keilrippenriemen, Optibelt, Profil PJ, Rippen, Riemen, Rippenriemen, Antrieb, Keilrippen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,94*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.