Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyv opti 8 PLx3086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60030180
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     60030180
EAN/GTIN:
     4014486134421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen Optibelt 8 PL 3086
Weitere Informationen:
Rippenanzahl:
8
Bezugslänge:
3086 mm
Profil:
PL
Hersteller:
Optibelt
Riemenhöhe:
7,0 mm
Rippenabstand:
4,7 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: optibelt rippenband 8 pl, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband optibelt, Keilrippenriemen, Optibelt, Profil PL, Rippen, Riemen, Rippenriemen, Antrieb, Keilrippen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 105,68*
€ 131,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 104,13*
€ 134,03*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 116,50*
€ 144,74*
1
€ 6,90*
ab € 137,00*
€ 193,74*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.