Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyv conti-t 12 PJx508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60030536
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     60030536
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen Conti-Tech 12 PJ 508
Weitere Informationen:
Rippenanzahl:
12
Bezugslänge:
508 mm
Profil:
PJ
Hersteller:
Continental
Riemenhöhe:
3,5 mm
Rippenabstand:
2,34 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rippenband, Keilrippenriemen, Optibelt, Profil PJ, Rippen, Riemen, Rippenriemen, Antrieb, Keilrippen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.