Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyv conti-t 10 PJx406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60032389
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     60032389
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen Conti-Tech 10 PJ 406
Weitere Informationen:
Rippenanzahl:
10
Bezugslänge:
406 mm
Profil:
PJ
Hersteller:
Continental
Riemenhöhe:
3,5 mm
Rippenabstand:
2,34 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rippenband, Keilrippenriemen, Optibelt, Profil PJ, Rippen, Riemen, Rippenriemen, Antrieb, Keilrippen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.