Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyv opti 5 PLx4470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60036057
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     60036057
EAN/GTIN:
     4014486121353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen Optibelt 5 PL 4470
Weitere Informationen:
Rippenanzahl:
5
Bezugslänge:
4470 mm
Profil:
PL
Hersteller:
Optibelt
Riemenhöhe:
7,0 mm
Rippenabstand:
4,7 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), Keilrippenriemen, Optibelt, Profil PL, Rippen, Riemen, Rippenriemen, Antrieb, Keilrippen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 104,57*
€ 131,39*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 106,69*
€ 134,79*
1
Frei Haus
ab € 109,64*
€ 137,73*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.