Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyv opti 10 PLx954


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60040190
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     60040190
EAN/GTIN:
     4014486217575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen Optibelt 10 PL 954
Weitere Informationen:
Rippenanzahl:
10
Bezugslänge:
954 mm
Profil:
PJ
Hersteller:
Optibelt
Riemenhöhe:
3,5 mm
Rippenabstand:
2,34 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rippenband optibelt, keilrippenriemen (industriebedarf), Keilrippenriemen, Optibelt, Profil PJ, Rippen, Riemen, Rippenriemen, Antrieb, Keilrippen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 65,03*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,91*
€ 67,64*
1
€ 3,19*
ab € 55,37*
€ 71,66*
1
€ 4,95*
ab € 62,0635*
€ 79,7835*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.