Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLR endlos HF150 350x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60046121
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     60046121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachremen
Antrieb
Optimax
Riemen
Flachriemen endlos HF 150 350 x 10 mm
Weitere Informationen:
Typ:
HF 150
Breite:
10 mm
Länge:
350 mm
Stärke:
1,0 mm
Ausführung:
endlos
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: HF 150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 48 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.