Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLR endlos HF150 430x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60051167
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     60051167
EAN/GTIN:
     4014486117219
Suchbegriffe:
Flachriemen
Endlose Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungs-Flachriemen
Hochleistungsflachriemen
Flachriemen endlos HF 150 430 x 15 mm
Weitere Informationen:
Typ:
HF 150
Breite:
15 mm
Länge:
430 mm
Stärke:
1,0 mm
Ausführung:
endlos
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: endlose hochleistungs-flachriemen optibelt, endlose hochleistungs-flachriemen, Flachremen, Antrieb, Optimax, Riemen, HF 150
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 11,502*
€ 16,592*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 22,66*
1
€ 3,19*
ab € 15,81*
€ 22,73*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 31,53*
€ 42,71*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.