Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 4,47 x 1,78 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-603080
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     603080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 4,47 x 1,78 FPM 70 AS- 008
Weitere Informationen:
Innen Ø:
4,47 mm
Schnur Ø:
1,78 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0566*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3066*
€ 1,55485
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0566*
€ 1,25735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.