Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ms-Knotenkette 300mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-604660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     604660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette 30cm
knotenkette
Ms Knotenkette 300mm lang mit S-Haken, schwere Ausf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit S-Haken
Material:
NBR
Länge:
300 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tankwagen-Knotenkette, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.