Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 98,02 x 3,53 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-610660
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     610660
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 98,02 x 3,53 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
98,02 mm
Schnur Ø:
3,53 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3628*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,963*
€ 1,14597
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9104*
€ 1,08338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6504*
€ 0,77398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4528*
€ 0,53883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4428*
€ 0,52693
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.