Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1220 K-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-613800
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1220 K/C3
EAN/GTIN:
     7316576605482
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1220 K-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
1220
Ausführung:
K/C3
Innen Ø:
100,00 mm
Außen Ø:
180,00 mm
Breite:
34,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,83*
€ 147,63*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 133,37*
€ 148,31*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 146,45*
€ 161,27*
Frei Haus
ab € 149,65*
€ 163,93*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,82*
€ 200,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 13 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.