Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZR102 XL 025 6,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-620760
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     620760
EAN/GTIN:
     4014486025941
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemen Zoll
Zahnriemen 102 XL 025 6,35 mm
Weitere Informationen:
Länge:
259,08 mm
Länge in Zoll:
102
Breite:
6,35 mm
Breite in Zoll:
025
Teilung:
XL (5,08 mm)
Hersteller:
Optibelt
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, Zoll-Zahnflachriemen XL, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Neoprene, Optibelt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,7133*
€ 2,5433*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,60*
€ 3,19*
ab € 2,06*
€ 3,05*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 2,73*
€ 4,01*
€ 8,95*
ab € 2,62*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.