Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 334
>
Lager 334 - Hauptsortiment
>
Katalog Technische Produkte
>
Profiltechnik
>
Moosgummi-Profile
>
Silikonschaum-Vierkant-Profile
>
Artikel
Silikonschaum-VktProf 20x10mm ws
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-621190
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
621190
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Silikonschaum-Vierkant-Profile
Dichtprofil
Dichtung
Vierkantprofil
Silikonschaum-Vierkantprofil Abmessung 20 mm x 10 mm Qualitaet Silikon Farbe weiß Toleranz DIN ISO 3302-1 E3
Weitere Informationen:
Qualität:
Silikonschaum
Farbe:
weiß
Abmessung:
20 x 10 mm
Höhe:
20 mm
Breite:
10 mm
VPE:
50 MTR
Eigenschaften:
sehr hohe Hitze- und Kältebeständigkeit, ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E3
... >
Profiltechnik
>
Moosgummi-Profile
>
Silikonschaum-Vierkant-Profile
Weitere Suchbegriffe:
Silikon
,
Vierkant-Profil
,
Silikonschaum
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,2266*
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 16,2266*
€ 19,30965
pro Meter
ab 200 Meter
€ 16,0766*
€ 19,13115
pro Meter
ab 500 Meter
€ 15,3766*
€ 18,29815
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 14,9866*
€ 17,83405
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 14,6566*
€ 17,44135
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gehrungsschere LÖWE 3.101 L.215mm Klingen-L.50mm Schnitt-St.max.15mm
Original LÖWE
3.101
€ 33,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.