Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhuelse AH 313 G SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-623520
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 313 G
EAN/GTIN:
     7316577009548
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelse AH 313 G SKF
Weitere Informationen:
Typ:
AH 313
Ausführung:
G
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
75,00 mm
Breite:
42,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Abziehhülse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abziehhülse AH, SKF, Lager, Hülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,68*
€ 47,95*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 36,86*
€ 48,18*
1
€ 3,19*
ab € 42,40*
€ 54,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,20*
€ 57,67*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 48,59*
€ 64,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.