Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Stopfen NK 8x12xH20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-62550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Massivgummistopfen
Voll-Stopfen
Gummi-Stopfen 12D NK D1 8 mm D2 12 mm H20 mm grau
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Durchmesser 1:
12 mm
Durchmesser 2:
8 mm
Bezeichnung:
12D
VPE:
100 Stück
DIN:
128/1 und DIN 7715 Teil2 M3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, vollgummi stopfen 8mm, gummistopfen ohne bohrung, Gummistopfen, NK Qualität, Formteil, Gummi, Verschluss, Stopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3239*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4039*
€ 0,48064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3839*
€ 0,45684
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3239*
€ 0,38544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.