Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V214 d 114 19mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-632010
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V214 19mm 114mm id aus V2A Karton 25 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
V214
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
114 mm
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
25 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,15*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 150,35*
€ 178,92
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 147,95*
€ 176,06
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 121,37*
€ 144,43
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 114,98*
€ 136,83
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 105,39*
€ 125,41
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 95,82*
€ 114,03
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 86,24*
€ 102,63
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 76,15*
€ 90,62
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.