Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V216 d 152 19mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-632030
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V216 19mm 152mm id aus V2A Karton 25 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
V216
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
152 mm
Bandbreite:
19 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
25 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,23*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 188,34*
€ 224,12
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 186,18*
€ 221,55
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 151,76*
€ 180,59
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 143,48*
€ 170,74
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 131,52*
€ 156,51
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 119,58*
€ 142,30
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 107,62*
€ 128,07
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 96,23*
€ 114,51
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.