Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 850 B 3/8" 0,5-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-636940
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101066
EAN/GTIN:
     4047322121323
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit BG 2 G 3/8 -850 B 3-tlg. Standard mit PC-Behaelter, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
850 B
A:
232,00 mm
B:
196,70 mm
C:
51,00 mm
Gewinde:
G 3/8
DN:
6,00
Durchfluss:
1400 l/min
Regelbereich min.:
0,50 bis 10,00 bar
Manometeranzeige max.:
16,00 bar
Baugröße:
2
Gehäuse:
Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Filterfeinheit:
40 µm
Serie:
Standard
Dichtmaterial:
NBR
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler, schmiervorrichtung, Wartungsgerät, Armatur, Standard Serie, Standard, Riegler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,21*
€ 101,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 114,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,17*
€ 117,96*
Frei Haus
ab € 133,71*
€ 160,22*
Lager 334
unbekannt
€ 7,95*
ab € 130,44*
€ 187,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
75/2
ab € 3,07*
Zubehör
Riegler
H 801
ab € 2,79*
Zubehör
Riegler
650/11
ab € 15,34*
Zubehör
Riegler
740/13
ab € 12,21*
Zubehör
Riegler
650/1-HA
ab € 10,68*
Zubehör
Riegler
740/03
ab € 6,77*
Zubehör
Riegler
SK 02
ab € 11,70*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.