Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V252 d 38 6,4mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-646870
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V252 6,4mm 38mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V252
Material:
rostfreier Stahl V2A
Durchmesser:
38 mm
Bandbreite:
6,4 mm
Banddicke:
0,50 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 123,26*
€ 146,68
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 120,39*
€ 143,26
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 98,82*
€ 117,60
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 94,69*
€ 112,68
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 86,80*
€ 103,29
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 78,92*
€ 93,91
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 71,02*
€ 84,51
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 61,74*
€ 73,47
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.