Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 245,00 x 3,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-658480
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     658480
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 245,00 x 3,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
245,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5679*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,604*
€ 4,28876
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4108*
€ 4,05885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,506*
€ 2,98214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9179*
€ 2,2823
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5679*
€ 1,8658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.