Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isotherm 1000-Breitgewebe 1000x2mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-661960
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     661960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isoliergewebe
isoliergewebe
Isotherm 1000 Breitgewebe 2,0 mm dick 1000 mm breit Kennfarbe blau Gewicht 1200 g-qm
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Breite:
1000 mm
Gewicht:
1200 g/lfm
VPE:
50 lfm
DIN:
4102
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isoTHERM® 1000-Gewebe, Dichtung, Isoglasgewebe, asbestfrei, Isoglas, Breitgewebe, Gewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,97*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 58,91*
€ 70,10
pro m²
ab 2 m²
€ 58,70*
€ 69,85
pro m²
ab 5 m²
€ 56,60*
€ 67,35
pro m²
ab 10 m²
€ 55,28*
€ 65,78
pro m²
ab 20 m²
€ 55,16*
€ 65,64
pro m²
ab 3000 m²
€ 45,97*
€ 54,70
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.