Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinta Pyramide B1 gr 50-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-664550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaumplatten
Pinta Pyramide B1 Abmessung 1200 x 600 x 50mm unbeschichtet grau 50-50 Melaminharz Art.-Nr.18623
Weitere Informationen:
Material:
Melaminharz, nicht selbstklebend
Länge:
1200 mm
Breite:
600 mm
Dicke:
50 mm
Farbe:
grau
Brandschutzklasse:
B1 schwer entflammbar, selbstverlöschend
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Luftschalldämmung, Pinta Pyramide B1, Dämmstoff, Dämmung, Lärmschutz, Printawaffel, Waffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.