Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle V236 d 45 12,7mm VA


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-669500
Hersteller:
     Bandimex
Herst.-Nr.:
     VFZ 236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BANDIMEX®-Schelle
BANDIMEX
Armatur
Fitting
Bandimex Schelle V236 12,7mm 45mm id aus V2A Abgabe nur in ganze VPE
Weitere Informationen:
Typ:
V236
Material:
verzinkter Stahl
Durchmesser:
45 mm
Bandbreite:
12,7 mm
Banddicke:
0,75 mm
VPE:
100 Stück
Anwendungsbereich:
Befestigungssystem
Bauart:
vorgefertigte Schelle
Hersteller:
bandimex
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Zubehör, Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,64*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 275,67*
€ 328,05
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 268,72*
€ 319,78
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 215,59*
€ 256,55
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 208,68*
€ 248,33
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 191,29*
€ 227,64
pro Karton
ab 60 Kartons
€ 173,91*
€ 206,95
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 156,51*
€ 186,25
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 142,64*
€ 169,74
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.