Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novapress-Multi II DN80 Drm142x90x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-669660
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     NMULRI009001422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
novapress® Multi II
dicht
Dichtplatte
Dichtung
Stanzteil aus Novapress Multi II PN 40 DN 80 Drm. 142 mm x 90 mm 2,0 mm dick blau
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Nennweite:
DN80
Innen Ø:
90 mm
Außen Ø:
142 mm
Anwendungsbereich:
Flachdichtung
Typ:
novapress®
Ausführung:
MULTI II
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: VR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8643*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,8943*
€ 8,20422
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,8443*
€ 8,14472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,4243*
€ 7,64492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,2143*
€ 7,39502
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,8643*
€ 6,97852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.