Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novapress-Multi II DN125 Drm192x141x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-669680
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     669680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
novapress® Multi II
dicht
Dichtplatte
Dichtung
Stanzteil aus Novapress Multi II PN 16 DN 125 Drm. 192 mm x 141 mm 2,0 mm dick blau
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Nennweite:
DN125
Innen Ø:
141 mm
Außen Ø:
192 mm
Anwendungsbereich:
Flachdichtung
Typ:
novapress®
Ausführung:
MULTI II
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: VR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,4472*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,7872*
€ 12,83677
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,6072*
€ 12,62257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,0972*
€ 12,01567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,7972*
€ 11,65867
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 9,4472*
€ 11,24217
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.