Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle LK-POTH 150 R ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-670070
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-POTH 150R-ST
EAN/GTIN:
     4047526051433
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Stahlblech Lenkrolle LK-POTH 150 R ST Rad- und Drehkranzbremse
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
LK-POTH 150R-ST
Rad Ø:
150 mm
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
400 KGM
Gesamthöhe:
197 mm
Plattengröße:
140 X 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Varianten:
mit stabilem Mittelbolzen
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Polyurethan
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
naturweiß
Belagshärte:
94° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 70 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
gut
Bodenschonung:
gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Rad, Rolle, Lenk, Lenkrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,33*
€ 193,52*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 160,37*
€ 196,44*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.