Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech Lenkrolle LH-SPO 250 G ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-670240
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-SPO 250G-ST
EAN/GTIN:
     4047526080778
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlblech Lenkrolle LH-SPO 250 G ST Rad- und Drehkranzbremse
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
LH-SPO 250G-ST
Rad Ø:
250 mm
Radbreite:
65 mm
Tragfähigkeit:
900 KGM
Gesamthöhe:
295 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Lagerart:
Gleitlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
naturweiß
Belagshärte:
70° Shore D
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
hervorragend
Fahrgeräusch:
befriedigend
Bodenschonung:
befriedigend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,30*
€ 519,35*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 448,20*
€ 527,22*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,22*
€ 627,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,18*
€ 622,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,15*
€ 599,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,38*
€ 578,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,20*
€ 533,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.