Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Gummitechnik, Kunststofftechnik
>
Moosgummi
>
Artikel
EPDM-Prof GRE1361/1 9828 40m sw
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-676470
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
G-1.5896
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Auflageprofil Gemaeß Zeichnung GRE-1361/1 Qualitaet EPDM Farbe schwarz Haerte 60° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE1361
Qualität:
EPDM
Härte:
60° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
40 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Zeichnungsprofile
>
Auflageprofile/L-Profil
>
Auflageprofil - GRE1361
Weitere Suchbegriffe:
Auflageprofilt
,
Dichtprofil
,
Dichtung
,
Zeichnungsprofil
,
Sonderprofil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,0234*
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,0634*
€ 7,21545
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,7734*
€ 6,87035
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,4934*
€ 6,53715
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,0234*
€ 5,97785
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE Gehrungsschere Löwe 3101 15mm 2Anschläge 45Grad
Original LÖWE
3101
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen