Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KlemmV.AluAT5 75x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-68870
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     68870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmverbinder
Antrieb
Verbindung
Zahnriemen
Klemmverbinder Alu AT5 75x 120 mm
Weitere Informationen:
Riemenbreite (b)/Riementyp:
50 AT5
Breite:
75 mm
Länge:
120 mm
Höhe:
10 mm
M:
62 mm
a:
80 mm
Werkstoff:
Aluminium, RoHS-konform
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Riemen verbinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.